Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Pebble Keys 2 K380s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-113342985
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-011803
EAN/GTIN:
5099206110762
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
WIE SIE SICH AUSDRÜCKEN, IST IHNEN ÜBERLASSEN
Alltäglichem Raum die Stirn bieten. Alles andere als eintönig. LANGEWEILE WEG!
Bringen Sie mit den Pebble Keys 2 jeden Tag etwas von sich. Eine Tastatur mit mehr Farben und noch smarterer Technologie.
DAFÜR GEMACHT, ANDERS ZU SEIN
Zeigen Sie Ihre wahre Persönlichkeit mit der Pebble Keys 2 K380s. Eine minimalistische und schlanke Tastatur, die einfach hervorsticht.
RECYCELTEM KUNSTSTOFF MUSS NICHT LANGWEILIG SEIN
Wir beschränken uns nicht nur auf ein einzigartiges Design, sondern sorgen auch dafür, dass unsere Produkte verantwortungsbewusst hergestellt werden. Die Pebble Keys 2 ist in verschiedenen Farben hergestellt und besteht zu mehr als 45 % aus recyceltem Kunststoff. Der Kunststoffanteil der, sodass Sie eine Farbe wählen können, die zu Ihrer Stimmung passt.
BEREIT, WENN SIE ES SIND
Kompakt und bereit für große Schritte. Dank des leichten und tragbaren Designs können Sie die Tastatur in Ihrer Tasche verstauen, wann und wo immer Sie sind.
GERÄTEWECHSEL LEICHT GEMACHT
Ein Druck auf die Easy-Switch-Tasten genügt zum Umschalten zwischen drei Geräten. Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS, iOS und Android.
SHHH – LEISES TIPPEN
Haben Sie es gehört? Nein? Perfekt.
Die runden und leisen Tasten mit niedrigem Profil, die nicht klappern, sorgen für ein vertrautes, laptopähnliches Schreibgefühl.
DER DIREKTE WEG ZU MEHR SPASS IM LEBEN
Die Tastenkombinationen ermöglichen den sofortigen Zugriff auf Bildschirmaufnahmen, Suche, Sprachdiktat, Emoji-Menü und mehr, damit Sie intelligenter und nicht härter arbeiten können.
LÄNGER DURCHHALTEN
Sie brauchen mehr Energie? Pebble Keys 2 K380s bietet bis zu 36 Monate Batterielaufzeit Die (bis zu 50 % mehr als bei der vorherigen K380 um), damit Sie länger und unbesorgt arbeiten können.
DEN LOOK ANSEHEN
Passen Sie Ihren gesamten Schreibtisch an Ihre Ästhetik an. Vervollständigen Sie Ihren Look mit einer Farbkombination, die perfekt zu Ihrem Vibe passt.
So passen Sie Ihre Pebble Keys 2 K380s an
Logi Options+ App herunterladen
Installieren Sie Logi Options+ über die, fügen Sie Ihr Gerät hinzu und entdecken Sie unsere App, um mehr mit Ihrer Tastatur zu erreichen.
Verfügbar für Windows und macOS
Standard-Tastenkombinationen ändern
Wählen Sie die Taste, die Sie anpassen möchten, und wählen Sie aus den umfangreichen Optionen eine Tastenkombination. Probieren Sie es einfach aus und passen Sie die Maus nach Belieben an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279 x 16 x 124 mm
Tastaturgewicht
415 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt Empfänger
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
64 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Antriebskraft
60 g
Leise Tasten
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastaturen kabellos
,
logitech tastaturen
,
cordless keyboard logitech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
€ 49,33*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
€ 105,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.