Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXGS-BA051 Spielkonsolenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXGS-BA051 Spielkonsolenteil/-zubehör Akku
CoreParts MBXGS-BA051 Spielkonsolenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113342095
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXGS-BA051
EAN/GTIN:
     5715063127681
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
37 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Batteriekapazität
5.92 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
62 g
Merkmale
Typ
Akku
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Sony PS5 DualSense, CFI-1015A, CFI-ZCT1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.