Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BCFV Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCFV Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 161-BCFV Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113232482
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCFV
EAN/GTIN:
     5397184878170
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.