Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EG233115 Eierkocher 7 Eier Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EG233115 Eierkocher 7 Eier Schwarz, Weiß
Krups EG233115 Eierkocher 7 Eier Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113212959
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EG233115
EAN/GTIN:
     3045380024755
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher krups
eierkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
1040 g
Technische Details
Ei-Kapazität
7 Eier
Konsistenz der Eier einstellbar
Ja
Eikonsistenz
Hart, Medium, Weich
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Anzahl der Eierhalter
1
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,74667*
€ 28,25854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05667*
€ 27,43744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67667*
€ 26,98524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88667*
€ 22,47514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.