Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Corsair CA-9011295-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113168155
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011295-EU
EAN/GTIN:
     840006693802
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
717 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1440 min
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Dolby Atmos
Spiel-Modus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.