Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10014070 Wandregal für Badezimmer Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10014070 Wandregal für Badezimmer Bambus
Relaxdays 10014070 Wandregal für Badezimmer Bambus
Relaxdays 10014070 Wandregal für Badezimmer Bambus
Relaxdays 10014070 Wandregal für Badezimmer Bambus
Relaxdays 10014070 Wandregal für Badezimmer Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113116629
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025140700
EAN/GTIN:
     4052025140700
Suchbegriffe:
Badregal
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bambus
Material
Bambus
Befestigungstyp
Schrauben
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.