Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I66-434 Intel® Core™ i3 16 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I66-434 Intel® Core™ i3 16 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home
CAPTIVA Power Starter I66-434 Intel® Core™ i3 16 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112882110
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     66434
EAN/GTIN:
     4046373664346
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1240 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
HDD Kapazität
1000 GB
SSD Speicherkapazität
1240 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,18*
€ 847,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,95*
€ 838,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,04*
€ 799,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,67*
€ 756,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.