Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I75-220 Intel® Core™ i7 i7-10700F 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112882089
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75220
EAN/GTIN:
     4046373752203
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3050
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-10700F
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,16*
€ 1.286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,31*
€ 1.282,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,84*
€ 1.239,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,02*
€ 1.211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,69*
€ 1.158,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.