Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R75-174 AMD Ryzen™ 9 5900X 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112882021
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75174
EAN/GTIN:
     4046373751749
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Line-out
Ja
Line-in
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5900X
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 9 5th Gen
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
24
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
105 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.772,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,02*
€ 2.299,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,06*
€ 2.283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,31*
€ 2.210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,55*
€ 2.160,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,67*
€ 2.109,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.