| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112868522 Herst.-Nr.: ACS06800 EAN/GTIN: 8809896751216 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Beige | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 | | Muster | Kein Muster | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50.8 mm | | Höhe | 127 mm | | Gewicht | 28.35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle spigen, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 |
| | |
| |