Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81422 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81422 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81422 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81422 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81422 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81422 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112655726
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81422
EAN/GTIN:
     4043619814220
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock stellt einen CEE 7/3 Stromanschluß zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Steckdose fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Tiefe (min)
45 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
Schrauben
Befestigungstyp
Wand
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Maximale Eingangsleistung
4000 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.