Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Inter-Tech A-301 Quad Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112610706
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der A-301 Quad ist ein solider Midi-Tower für den Home- oder Officegebrauch.

Ein großes Lüftungsgitter in der Front sorgt für eine gute Belüftung, die durch den optionalen Einbau von bis zu drei 120mm Lüftern in der Front und einem 80mm Lüfter in der Rückseite noch unterstützt werden kann.
Zwei USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse runden das Gesamtbild ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2670 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
2100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.