| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112594171 Herst.-Nr.: QP1324/20 EAN/GTIN: 8720689021180 |
| |
|
| | |
| Gründliche Rasur, sanft zur Haut. Mühelose und schonende Pflege ab der ersten Rasur Der Philips OneBlade First Shave bietet eine schnelle und mühelose Rasur. Mit diesem Rasierer gelingt wie von selbst eine saubere Rasur, bei der Schnittverletzungen und Rasurbrand vermieden werden – und altmodische Rasierklingen wirst du nicht vermissen. Bereit für deine erste Rasur? Dann los! Weitere Informationen: Leistungen | Rasierapparatsystem | Folienschaber | | Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen | 1 | | Rasiersystemtechnologien | Contour-following technology, Dual protection system | | Nass | Ja | | Ersatzscherkopf | QP215, QP22 | | Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum | 2 Jahr(e) | Design | Produktfarbe | Blau | | Waschbar | Ja | Merkmale | USB Anschluss | Ja | Sonstige Funktionen | Griff Eigenschaften | Ergonomisch | Energie | Energiequelle | Akku | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Betriebsdauer | 30 min | | Ladezeit | 8 h | | Rasierdauer | 30 min | | Stromverbrauch (max.) | 0.5 W | | Akku-/Batteriespannung | 5 V | | Drahtlos | Ja | Lieferumfang | Schutzkappe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer philips, herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer |
| | |
| |