Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-NVME-3 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112583518
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-NVME-3
EAN/GTIN:
     4260070129384
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
97 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
149 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
JMS583
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.