Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO PUSPORTAW40BLK Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO PUSPORTAW40BLK Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
PURO PUSPORTAW40BLK Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
PURO PUSPORTAW40BLK Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
PURO PUSPORTAW40BLK Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112511412
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     PUSPORTAW40BLK
EAN/GTIN:
     8018417441318
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Sportuhr
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch
Material
Nylon
Anpassbar
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
130 - 200 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
25 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.