Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Casa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Logitech Casa
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112411229
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011239
EAN/GTIN:
     5099206106376
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Classic Chic
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
29 mm
Höhe (hinten)
160 mm
Gewicht
690 g
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
112 x 280 x 17 mm
Abmessungen des Touchpads (BxTxH)
88 x 125 x 14 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Aufladequelle
USB
Sonstige Funktionen
Tastaturgewicht
375 g
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Tastatur Formfaktor
Mini
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-011241
€ 188,75*
Zubehör
Logitech
920-011240
€ 185,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.