Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Signature HPJ98 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Barbie Signature HPJ98 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112410627
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HPJ98
EAN/GTIN:
     194735160730
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
00194735160730
Breite des Versandkartons
100 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
8811 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
9440 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330.2 mm
Breite
228.6 mm
Tiefe
76.2 mm
Gewicht
1620 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
82.5 mm
Verpackungshöhe
355.6 mm
Paketgewicht
738.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
72 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.