| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112351345 Herst.-Nr.: 00205372 EAN/GTIN: 4047443506474 |
| |
|
| | |
| Geringes Rauschmaß von 0,3 dB Besonders rauscharm: die hochwertigen verbauten Komponenten sorgen für ein sehr geringes Rauschmaß von max. 0,3 dB
Robustes Wetterschutzgehäuse Sicherer Schutz vor Wind und Wetter: das stabile Wetterschutzgehäuse schützt LNB und Anschlüsse und sorgt für eine konstant gute Übertragungsqualität
Anschluss für 4 Receiver Mehrere Geräte versorgen: dank der 4 Anschlüsse am Quattro-LNB lassen sich bis zu vier Digital-Receiver direkt anschließen – mit einem zusätzlichen Multischalter noch einige mehr Weitere Informationen: Technische Details | Geräuschpegel | 0.3 dB | | Schaltfrequenz (max.) | 22 kHz | Farbe | Produktfarbe | Weiß | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |