Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112339420
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW
EAN/GTIN:
     4711377103862
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13200 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
10900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.