Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markslöjd Etienne Deckenbeleuchtung Schwarz E14 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markslöjd Etienne Deckenbeleuchtung Schwarz E14 LED
Markslöjd Etienne Deckenbeleuchtung Schwarz E14 LED
Markslöjd Etienne Deckenbeleuchtung Schwarz E14 LED
Markslöjd Etienne Deckenbeleuchtung Schwarz E14 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308951
Hersteller:
     Markslöjd
Herst.-Nr.:
     108598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte
Diese Kristallampel kann dank ihrer praktischen Größe in den meisten Räumen und Badezimmern aufgestellt werden. Der Durchmesser des Kristallplafons beträgt 25 cm. Die schwarze Basis und die geschliffenen Glasprismen sorgen für effektvolle Reflexionen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Esszimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kristall, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
170 mm
Durchmesser
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.