Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112206780
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB900-GR-FR
EAN/GTIN:
     5397184790601
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Diese weltweit erste wiederaufladbare Tastatur mit Zoom-Zertifizierung wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zu transformieren, die Produktivität zu steigern und ganztägigen Komfort zu bieten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
121.5 x 439.55 x 20.7 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Lebensdauer der Batterie
20 Monat( e)
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Tastatur schwache Batterie
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
15
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 724,87*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 687,51*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 642,39*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 701,46*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 704,81*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,72*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,04*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 681,43*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 692,32*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 611,65*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.366,84*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.193,94*
Zubehör
Dell
9V2KM
ab € 1.364,06*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.638,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.