Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
MEGA Barbie HPH26 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112121583
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HPH26
EAN/GTIN:
     194735158966
Suchbegriffe:
Spiel-Puppen
Spielpuppen
spiel puppen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
482.6 mm
Tiefe
558.8 mm
Höhe
264.2 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
120 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig, Pink
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Anzahl Teile
1795 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene & Kinder
Gewicht
7980 g
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
142.9 mm
Höhe des Versandkartons
352.4 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
3418 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
3662 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
00194735158966
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
444.5 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
3620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.