Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 110244 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4,9 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 110244 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4,9 W E27 F
EGLO 110244 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4,9 W E27 F
EGLO 110244 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4,9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112117867
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     110244
EAN/GTIN:
     9008606254033
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
120 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.