Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Hagor 5878 Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110732550
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Kompatible Produkte
Samsung OH 75 series
Gewicht und Abmessungen
Breite
1060 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
2537 mm
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.234,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.451,35*
€ 2.917,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.434,74*
€ 2.897,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.347,34*
€ 2.793,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.291,14*
€ 2.726,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.234,88*
€ 2.659,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.