Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 474943A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110732206
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     474943A-BO
EAN/GTIN:
     4063232293080
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Überragende Leistung
Nokia 474943A kompatibler 10GBASE bis 40GBASE QSFP Konverter mit SFP+ Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ##Wavelength-TX##) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ##Wavelength-RX##) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode & Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Nokia 474943A 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP offiziell unterstützen. Jeder Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Nokia Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Nokia 474943A Konverter, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Konverter Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Nokia 474943A kompatiblen BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Nokia 474943A in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Nokia 474943A 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Nokia 474943A kompatible BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Nokia 474943A 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Nokia 474943A 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP+ Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konverter der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE hochverfügbarkeits-QSFP Konverter erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP Konverter. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP Konverter Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP Konverters festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics genauso wie original Nokia 474943A 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Nokia 474943A kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konverters. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Nokia 474943A kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konvertern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Nokia 474943A 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Nokia 474943A kompatiblen BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konverter und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-25 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
Nokia
Kompatible Produkte
Nokia 474943A
Zertifizierung
Electrostatic Discharge (ESD), Electromagnetic Interference (EMI), Laser Eye Safety, Component Recognition, EMC
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
QSFP, SFP+
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Tiefe
130.4 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
110 g
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.