Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Prestige 13 Evo A13M-075 Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Prestige 13 Evo A13M-075 Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Weiß
MSI Prestige 13 Evo A13M-075 Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Weiß
MSI Prestige 13 Evo A13M-075 Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Weiß
MSI Prestige 13 Evo A13M-075 Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Weiß
MSI Prestige 13 Evo A13M-075 Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110604620
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0013Q1-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
The Essence Of elite
BESONDERES SCHAFFEN
Der »Prestige 13 Evo« vereint starke Performance mit einem beeindruckend schlanken und leichten Format und langer Akkulaufzeit. Der ultra-mobile Laptop im edlen Look ist der passende Partner, um auch unterwegs stets produktiv zu bleiben.

INTEL® EVO™ LAPTOP
Mit Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation und zertifiziertem Benutzererlebnis: Auf Basis der Intel® Evo™ Plattform ausgezeichnet, bieten sich ein kompromissloses, erstklassiges mobiles Benutzererlebnis, Premium-Standards, die man sich wünscht und innovative Funktionen, die das Laptop-Erlebnis neu aufleben lassen.

GOLDENES FORMAT
Das 16:10-Seitenverhältnis des farbstarken sRGB-Bildschirms entspricht dem Goldenen Schnitt. Die erweiterte Arbeitsfläche in der Höhe sorgt für mehr Überblick und steigert die Produktivität bei Recherche, Planen und Umsetzen.

LEICHT UND ELEGANT
Wer den Prestige 13 Evo zum ersten Mal in der Hand hält, wird verblüfft sein vom ultra-leichten Gewicht und dem schlanken Format des Aluminium-Magnesium-Gehäuses. Mobiler lässt sich starke Leistung nicht verpacken.

MOBIL & SCHNELL
Modernste Technik schafft die Voraussetzung für ungebremste mobile Produktivität. Mit schneller PCI Express-SSD, fortschrittlichem Wi Fi 6E und flexibler Konnektivität gelingt es, die tagtäglichen Herausforderungen effizient und erfolgreich zu meistern.

BESONDERE AUSDAUER
Trotz seiner hohen Performance ist der Prestige 13 Evo nicht nur ultra-dünn und leicht, sondern punktet unterwegs auch mit seiner Ausdauer: Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und die Schnellladefunktion bieten maximale Mobilität.

Windows Hello
Dank Windows Hello und der integrierten Infrarot-Kamera gelingt die System- und Anwendungsanmeldung auf einen Blick-selbst in kompletter Dunkelheit. Alternativ ermöglicht der in der Power-Taste integrierte Fingerabdruckleser eine ebenso einfache, sichere und bequeme Authentisierung.

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE
Tobii Aware bietet einen innovativen Schutz der Privatsphäre: Der Bildschirm kann nur angezeigt werden, wenn der autorisierte Nutzer erkannt wird, und schaltet in Arbeitspausen automatisch ab. Selbst neugierige Blicke über die Schulter erkennt das System und gibt einen Hinweis.

Deine Privatsphäre zählt
Mit der Webcam-Sperre kannst du die Kamera deines Laptops blockieren und noch privater und sicherer
machen.

MODERNE KONNEKTIVITÄT
Gleich zwei Thunderbolt™ 4 Anschlüsse sorgen für fortschrittlichste Konnektivität: Vom rasanten Datenaustausch mit bis zu 40 Gbit/s, über die Ansteuerung von 8K Bildschirmen bis hin zum universellen Anschluss des Netzteils, mobiler Powerbanks oder Dockingstations überzeugen maximale Flexibilität und Leistung.

MSI Center
»MSI Center« ist die umfassende App zur System-Kontrolle, Steuerung und Optimierung. Die »Smart Auto«, »Smart Priority« und »Noise Cancellation«- Funktionen nutzen künstliche Intelligenz, um die Leistung und Ergonomie des Systems perfekt an wechselnde Anforderungen anzupassen.

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT
Wir testen unsere Laptops nach den Vorgaben des Militärstandards MIL-STD-810G um in Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu bestehen. Die Ergebnisse bestätigen den hohen Qualitätsanspruch der MSI-Laptops.

Prestige 13 Evo A13M
Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation
Windows 11 Home / Windows 11 Pro
(MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Ihr Unternehmen.)
Intel® Iris® Xe Grafik
13.3" FHD+ (1920x1200), 16:10, 100% sRGB(Typical), IPS-Level panel
Ultra-leicht 990g, Ultra-dünn 16.9mm
Höchste Konnektivität mit Thunderbolt™ 4
MSI Center für System-Kontrolle und Optimierung
DTS Audio Processing Ready
Weitere Informationen:
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
75 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
DTS Audio Processing
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur - Tastenanzahl
84
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
990 g
Breite
299 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
16.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
vorinstallierte Software
MSI Software-Paket inkl. MSI Center und Tobii Aware
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6E AX1675
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD+
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
64 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.612,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,45*
€ 2.105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,39*
€ 2.073,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,17*
€ 2.008,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,61*
€ 1.966,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,03*
€ 1.918,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.