Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Stapelmännchen - Kinderspiel ab 5 Jahren


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ravensburger Stapelmännchen - Kinderspiel ab 5 Jahren
Ravensburger Stapelmännchen - Kinderspiel ab 5 Jahren
Ravensburger Stapelmännchen - Kinderspiel ab 5 Jahren
Ravensburger Stapelmännchen - Kinderspiel ab 5 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110603736
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     20854
EAN/GTIN:
     4005556208548
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Seit Generationen begeistert dieses Geschicklichkeitsspiel Kinder und Familien. In dieser neu gestalteten Ausgabe gibt es die beliebten Stapelmännchen in 4 tollen neuen Farben. Die Spieler bauen einen Turm – alles ist erlaubt! Kreuz und quer stecken, hängen oder klemmen die Stapelmännchen aneinander. Gefährlich schwankt der Turm, die Spannung steigt! Wer schafft es als Erster, sein letztes Stapelmännchen loszuwerden, ohne das eins herunterfällt? Dabei ist viel Geschicklichkeit gefragt!

Jeder Spieler erhält die 7 Stapelmännchen einer Farbe. Der Reihe nach befestigen die Spieler nun eins ihrer Männchen an dem wachsenden Stapelmännchen-Turm. Gerade, schief oder kopfüber – alles ist erlaubt, Hauptsache das Stapelmännchen hängt in der Luft! Aber Vorsicht: versucht ein Spieler gerade, sein Stapelmännchen am Turm zu befestigen, und es fallen Stapelmännchen herunter, muss der Spieler all diese heruntergefallenen Männchen zu seinem Vorrat nehmen. Wem es gelingt, sein letztes Stapelmännchen unterzubringen, ohne dass andere Stapelmännchen herunterfallen, gewinnt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Gemischte Farben
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Anzahl Teile
29 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Spieldauer
20 min
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.