Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 55546 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     767-SO-61993
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55546
EAN/GTIN:
     4040849555466
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Max. Leistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark, RoHS
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Steuerung
Tasten
Uhrfunktion
Ja
Zykluszeit
1 min
Countdown-Funktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE, GS, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.9 mm
Tiefe
139.5 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
416
pro Stück
€ 9,90*
ab € 33,07*
€ 44,36*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,21*
€ 63,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,71*
€ 68,76*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.