Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitaka MagEZ Andockstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitaka MagEZ Andockstation
Pitaka MagEZ Andockstation
Pitaka MagEZ Andockstation
Pitaka MagEZ Andockstation
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109922645
Hersteller:
     Pitaka
Herst.-Nr.:
     MES2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladekissen
induktive Ladestation
Einstellbar für mehr Komfort
Mit seinem vertikal + 32.5 °bis -5° verstellbaren Winkel, bietet dir der MagEZ Stand für Tablets immer den besten Blickwinkel. Du kannst damit dein Tablet sowohl im Landschafts- als auch im Portraimodus bequem nutzen.

Baue Deinen Arbeitsplatz In Kurzer Zeit Auf
Verbinde dein Tablet mit einem Bluetooth Keyboard und einer Maus, um darauf zu arbeiten oder nutze es als zweiten Bildschirm für Projektmanagement und Video-Meetings. Dank seines ergonomisches Designs auf Augenhöhe macht der MagEZ Stand das Arbeiten am Tabletschirms angenehm und schont den Rücken für eine bessere Haltung.

Erlebe "Kabelloses Laden" Für Dein Tablet
Mit den "X"-Pin-Anschlüssen auf der Rückseite wird das magnetische iPad Pro 2022 Case durch integrierte, raffiniert gestaltete Magneten stabil am Ständer befestigt. Kein Kummer mit dem Kabel mehr. Einfach einrasten, aufladen und genießen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.97 mm
Tiefe
133.97 mm
Höhe
245.17 mm
Gewicht
665 g
Merkmale
Produkttyp
Andockstation
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Die Ladestation ist für alle Qi-fähigen Geräte geeignet
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.