Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN 759414 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN 759414 Lichtmontage & Zubehör Montageset
EVN 759414 Lichtmontage & Zubehör Montageset
EVN 759414 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109869413
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     759414
EAN/GTIN:
     4037293758147
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°, der Drehbereich beträgt 355°. Die aus Messing gefertigte Leuchte wird inkl. Stahleinbautopf geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
270 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Chrom
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Minimale Lampenleistung
0.1 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.