Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9C3 670
EAN/GTIN:
     4059952564517
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12400 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Energie
Eingangsleistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,80*
€ 1.591,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,66*
€ 1.556,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,58*
€ 1.438,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,87*
€ 1.319,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,33*
€ 1.260,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.