Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Bosch GAS 35 H AFC Professional 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866971
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9C3 660
EAN/GTIN:
     4059952564845
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12400 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Energie
Eingangsleistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,70*
€ 1.512,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,73*
€ 1.480,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,26*
€ 1.373,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,69*
€ 1.263,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,58*
€ 1.210,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.