Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 24-230 LVI Professional Winkelschleifer 2400 W 5,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 24-230 LVI Professional Winkelschleifer 2400 W 5,5 kg
Bosch GWS 24-230 LVI Professional Winkelschleifer 2400 W 5,5 kg
Bosch GWS 24-230 LVI Professional Winkelschleifer 2400 W 5,5 kg
Bosch GWS 24-230 LVI Professional Winkelschleifer 2400 W 5,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109865485
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 893 H64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
110 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Leistungen
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,04*
€ 502,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,24*
€ 427,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.