Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 11-125 Professional Winkelschleifer 1100 W 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 11-125 Professional Winkelschleifer 1100 W 2,2 kg
Bosch GWS 11-125 Professional Winkelschleifer 1100 W 2,2 kg
Bosch GWS 11-125 Professional Winkelschleifer 1100 W 2,2 kg
Bosch GWS 11-125 Professional Winkelschleifer 1100 W 2,2 kg
Bosch GWS 11-125 Professional Winkelschleifer 1100 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109865467
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79D 070
EAN/GTIN:
     3165140837415
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1100 W
Ausgangsleistung
740 W
AC Eingangsspannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
397 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Leistungen
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
102 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.