Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBOY Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBOY Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
DELL 161-BBOY Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109794053
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBOY
EAN/GTIN:
     5397184822937
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Bytes pro Sektor
512n
Kompatible Produkte
PowerEdge T440 PowerEdge T640 PowerVault ME5012
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 297,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.