Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18002 Computer-Gehäuseteil Rack Montagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18002 Computer-Gehäuseteil Rack Montagerahmen
DeLOCK 18002 Computer-Gehäuseteil Rack Montagerahmen
DeLOCK 18002 Computer-Gehäuseteil Rack Montagerahmen
DeLOCK 18002 Computer-Gehäuseteil Rack Montagerahmen
DeLOCK 18002 Computer-Gehäuseteil Rack Montagerahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109630871
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18002
EAN/GTIN:
     4043619180028
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Dieser Metall Einbaurahmen von Delock kann in einen freien 5.25″ Schacht des Computers eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
42 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
Montagerahmen
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
5.25 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Ursprungsland
China
Einfach zu befestigen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
Delock Mobile Rack 47011
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.