Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47018 Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47018 Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Silber
DeLOCK 47018 Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Silber
DeLOCK 47018 Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Silber
DeLOCK 47018 Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109626054
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47018
EAN/GTIN:
     4043619470181
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Dieser Wechselrahmen Einschub von Delock dient dem Einbau einer 2.5″ U.2 NVMe SSD und ist kompatibel mit den Wechselrahmen 47005 und 47011.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5" Zoll
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Anzahl der unterstützten SSDs
1
SSD-Formfaktor
U.2
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
15 mm
LED-Anzeigen
Ja
Sperrschloss
Ja
Kompatible Produkte
Delock mobile rack 47005, 47011
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl von Schrauben
12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.