Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Antari M-7X Wasser Rauchmaschine 2,4 l 1516 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109624844
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51701906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
14000 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
2.4 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
Produktfarbe
Schwarz
Anwärmdauer
7 min
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt & kabellos
Kompatible Produkte
Antari FLC Super Light Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
9 Kanäle
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1516 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Beleuchtung
Lichteffekte
Ja
Beleuchtungsart
LED
Anzahl Lampe(n)
22 Lampen
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Weitere Suchbegriffe: nebelmaschine antari, nebelgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 809,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,83*
€ 1.067,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,13*
€ 1.053,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,29*
€ 1.016,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,37*
€ 991,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,54*
€ 963,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.