Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Nebelgerät

  Nebelgerät  (75 Angebote unter 27.647.974 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nebelgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Nebelmaschine FT-100 (1 Angebot) 
Die FT-100 ist Antaris erste Nebelmaschine, die speziell auf Ausbildung und Training für Feuerwehr und Rettungsdienst abgestimmt wurde.- zwei große Drehregler und eine blaue LCD-Anzeige erlauben pr...
Antari
51702602
ab € 591,94*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite N-10 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung, inkl. Befestigungsbügel (5 Angebote) 
Eurolite N-10 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung,inkl. Befestigungsbügel Eurolite N-10 Mini-Nebelmaschine Ausstoß-Volumen ca. 14 m³/min Tankinhalt 0,3 l Inkl. Fernbedienung Unsere kleinste Nebe...
Eurolite
N-10
ab € 31,56*
pro Stück
 
 Stück
ADJ VF1600 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung, inkl. Befestigungsbügel (2 Angebote) 
Der VF1600 von ADJ ist eine mobile Nebelmaschine mit 1600 Watt, die sich hervorragend für mobile Entertainer, größere Nachtclubs und Bars, Bühnen, Kirchen, Bowling-Center und Produktionen mit Spezi...
ADJ
1411100016
ab € 157,70*
pro Stück
 
 Stück
Pulsjet-Fogger Patriot (1 Angebot) 
Fogger erzeugen einen feinen, schwebfähigen Wirkstoffnebel, dessen Partikel auch in die Oberfläche poröser Materialien eindringen. Auf diese Weise wird nicht nur der Geruch, sondern auch die Ursach...
Heylo
1800302
ab € 3.201,86*
pro Stück
 
 Stück
ADJ
VF1338
ab € 119,58*
pro Stück
 
 Stück
Transportbox aus Holz für Pulsjet-Fogger PATRIOT (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: aus Holz aufklabbarer Deckel mit zwei Schnappverschlüssen mit Tragegriffe Kanten und Ecken mit Metalleinfassung
Heylo
1800303
ab € 394,15*
pro Stück
 
 Stück
Nebelmaschine FT-200 (1 Angebot) 
Antari setzt seine erfolgreiche Expansion in den Bereich Feuerwehr- und Rettungstraining mit der FT-200 Nebelmaschine fort. Aufbauend auf dem Erfolg der beliebten FT-100, wurde bei der FT-200 die T...
Antari
51702603
ab € 817,86*
pro Stück
 
 Stück
Nebelmaschine IP-1000 IP63 (3 Angebote) 
Die IP-1000 ist sprühwassergeschützt (IP63) und damit auch für den Außenbereich geeignet. Die Nebelmaschine hat keinen integrierten Tank, sondern saugt das Nebelfluid über einen Schlauch aus einem ...
Antari
51702805
ab € 453,11*
pro Stück
 
 Stück
Antari
51702815
ab € 885,57*
pro Stück
 
 Stück
Antari
51702712
ab € 681,67*
pro Stück
 
 Stück
Trixie
76123
ab € 42,96*
pro Stück
 
 Stück
ADJ
VFC042
ab € 152,80*
pro Stück
 
 Stück
Nebelmaschine IBIZA "ERUPTION-1500", vertikal/horizontal, 1500W, RGB-Beleuchtung (1 Angebot) 
• Versorgung: 220V-240V~50/60Hz • Leistung: 1500W • Sicherung: 8A • Aufheizzeit: 5-6 Minuten • Max. Dauerbetriebszeit: 8-15 Sekunden • Max. Sprühhöhe: ca. 6-8m • Nebelvolumen: ca. 900m³/Min. • LED ...
Ibiza-Sound
1800163
ab € 189,21*
pro Stück
 
 Stück
Ersatznebelkapsel für Nebelgenerator FCAP100 (3 Angebote) 
Ersatznebelkapsel für Nebelgenerator FCAP100Ersatznebelkapsel für 100m3 zum einmaligen Nebelausstoß durch den Nebelgenerator FG100.
Comelit Group
FCAP100
ab € 319,58*
pro Stück
 
 Stück
Heylo Nebelgenerator Thermofogger BASE CLASSIC (1 Angebot) 
"Der HEYLO Thermofogger BASE CLASSIC ist ein Nebelgenerator der einen feinen, schwebfähigen Wirkstoffnebel erzeugt, dessen Partikel auch in die Oberfläche poröser Materialien eindringen. Auf diese ...
Heylo
1800304
ab € 850,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nebelgerät
^

Nebel - ein unverzichtbarer Effekt bei Veranstaltungen

Nebelmaschinen stellen künstlichen Nebel her, indem sie eingefülltes Nebelfluid verdampfen. In Kombination mit perfekt abgestimmter Lichttechnik und Audiotechnik werden Veranstaltungen zum effektvollen Erlebnis. Bühnentechniker und Veranstalter setzen auf Nebelmaschinen und ihre besondere Aura.

Effektvolle Vielfalt mit einer Nebelmaschine

Nebelmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Während in Diskotheken, im Theater, beim Film oder bei kleineren Events meist auf Bodennebelmaschinen zurückgegriffen wird, kommen bei Lightshows und bei der Ausstattung von Showbühnen oft Nebler zum Einsatz, die auch dazu in der Lage sind, den Nebel senkrecht auszugeben.

Bodennebel für Effekte

Bodennebel lässt Schwaden über den Boden ziehen und alle klaren Konturen verschwinden. Bei der Ausstattung von Freizeitparks oder bei Naturnachbildungen wie Wasserfällen in Aquaparks können durch diese Nebelmaschinen absolut real wirkende Effekte erzielt werden. Auch in anderen Bereichen werden Spezialeffektgeräte eingesetzt. Brandschutzübungen beispielsweise werden dadurch absolut realistisch. Und bei Ihrer nächsten Produktenthüllung gibt es kein fallendes Tuch, sondern einen sich langsam auflösenden Nebel, der die Sicht auf die Neuerung Preis gibt. Damit sorgen Sie auf jeder Messe und Ausstellung für Furore.

Lightshows mit Laser- und Lichteffekten

In Lightshows sind Nebelmaschinen unverzichtbar. Laser- und Lichteffekte kommen erst durch Nebel richtig zur Geltung. Die Nebelschwaden bilden die perfekte Projektionswand. Dabei werden so genannte Hazer verwendet, die auch als Dunsterzeuger bezeichnet werden, ihr Nebel ist besonders dünn und fein.

Die Eigenschaften der Nebelmaschine

Der Tank

Mit einem ausreichend großen Tank für das Fluid vermeiden Sie ständiges Nachfüllen und können dadurch kontinuierlich, ohne ständig eintretende Vorwärmzeiten Nebel entstehen lassen. Je nach benötigter Nebelmenge sollte auch das Tankfassungsvermögen mit gesteigert werden.

Die Leistung bringt es

Je nachdem, ob es sich um eine Freiluftveranstaltung oder Event im Innenraum handelt, muss die Leistung der Raumgröße angepasst und ausreichend dimensioniert sein, um genügend Nebel zu erzeugen. Zur Orientierung dienen die folgenden Informationen:
  • bis 800 W für Diskotheken und kleinere Effekte
  • 800 bis 1.200 W für kleinere Bühnen im Innenbereich
  • 1.200 bis 1.600 W für normale Bühnen, Lightshows und Naturnaheeffekte, meist im Indoor-Bereich
  • ab 1.600 W für Open-Air-Veranstaltungen, Feuerwehrübungen und Großeffekte
Die Kombination mehrerer Nebelmaschinen macht es möglich, dass die Nutzungsmöglichkeiten der Einzelgeräte weiter ausgedehnt werden kann.

Der Nebelausstoß

Optimal steuern lassen sich die Nebelmaschinen mit einer Fernbedienung. Dadurch kann die Nebelmenge justiert und optimal eingestellt werden. Achten Sie darauf, dass nicht nur die ausgegebene Menge in Kubikmeter zu Ihrer Anwendung passt, sondern auch die Partikelgröße. Je feiner die ausgestoßenen Partikel sind, umso besser und dichter ist der Nebel, der von der Maschine abgegeben wird. Berücksichtigen Sie auch, dass das verwendete Nebelfluid auf die Nebelbeschaffenheit einen wichtigen Einfluss hat und wählen Sie auch hierbei das passende Produkt aus.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.