Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Antari W-515D Wasser Rauchmaschine 6 l 1500 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109624753
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
561 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
14500 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
6 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
DMX-Stecker-Typ
XLR3
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anwärmdauer
10 min
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt & kabellos
Kompatible Produkte
Antari FLG Heavy Fog Fluid Antari FLR Light Fog Fluid Antari FLH Super Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
1 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: nebelmaschine antari, nebelgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,51*
€ 981,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,42*
€ 917,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,78*
€ 894,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,21*
€ 866,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.