Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Satechi Slim X1 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109599595
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-BTSX1M-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
283 x 114.3 x 22.9 mm
Tastaturgewicht
294.8 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Mini
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.