Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ASTO TUBE Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ASTO TUBE Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10 LED
SLV ASTO TUBE Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109407026
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die ASTO TUBE Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und wahlweise verfügbar in weißer, schwarzer oder aluminium gebürsteter Lackierung. Der lichtundurchlässige, zylindrische Leuchtenkorpus ist sowohl dreh- als auch schwenkbar und sorgt für blendfreies Licht der zum Einsatz gebrachten GU10 Hochvolt Halogen oder LED Leuchtmittel. ASTO TUBE ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Durchmesser
250 mm
Gewicht
1700 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1821 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.