Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 Quadratisch
OPPLE Lighting LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109232316
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542004093900
EAN/GTIN:
     6941497785305
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
661 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
3573 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
2485 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
34 W
Lichtleistung (max.)
4250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
85 °
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009600
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.