Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02653-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) RJ-45 / RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02653-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) RJ-45 / RS-485
Axis 02653-001 Sicherheitstürenbedienung Behausung 2 Tür(en) RJ-45 / RS-485
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109212326
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02653-001
EAN/GTIN:
     7331021081154
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Diese innovative und robuste Lösung umfasst alles, was es zur Steuerung von zwei Zugangspunkten braucht, und wird dabei über ein einziges PoE-Kabel komplett mit Strom versorgt. Sie bietet nicht nur eine schnelle und einfache Wandmontage, sondern eignet sich auch für den Einbau in Zwischendecken. Dank intelligenter Edge-Technologie werden alle zugangsrelevanten Aufgaben selbst bei einem Netzwerkausfall systemintern erledigt. Durch seine vollständige Integration in Axis End-to-End- sowie Partnerlösungen ist dieses skalierbare Produkt optimal für den Einsatz in kleinen und großen Anlagen geeignet. Sechs zusätzliche Ein- und Ausgänge gewährleisten eine einfache Systemeinbindung. Dazu unterstützt sie eine flexible Authentifizierung über verschiedene Zugangsdatenarten. Integrierte Cybersicherheitsfunktionen verhindern darüber hinaus den Zugriff durch Unbefugte und schützen Ihr System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1200 g
Energie
DC Spannungsrange
10.5 - 28 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Leistungen
Interne Speicherkapazität
2 GB
Speichermedien
Flash
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Wiegand-Schnittstelle
Ja
Anzahl der unterstützten Wiegand Leser
2
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Technische Details
Bauart
Behausung
Maximum Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Schnittstelle
RJ-45 / RS-485
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSd, HTTP/2, TLSd, QoS Layer 3 DiffServ, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Relais inputs
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 695,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,19*
€ 954,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,82*
€ 903,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,71*
€ 827,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.