Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Strong SRT32HF2003 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109181343
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT32HF2003
EAN/GTIN:
     9120072375019
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ständertyp
Beinständer
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (max.)
55 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
480.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
3700 g
Breite (ohne Standfuß)
732.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
80.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
434.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
793 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
487 mm
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Reaktionszeit
6.5 ms
Motion Interpolation Technologie
IQR (Image Quality Ratio) 100 Hz
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 21,58*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 23,47*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.