Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SOP-10200 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SOP-10200 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Denver SOP-10200 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Denver SOP-10200 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Denver SOP-10200 Solarmodul 20 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109081100
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     117250200000
EAN/GTIN:
     5706751067235
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
20 W
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Maximale Ausgangsspannung
18 V
Leistung Solar-Panel
20 W
USB Ausgangsspannung
12 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
1.11 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
21.6 V
Kurzschlussstrom (Isc)
1.23 A
Maximale Systemspannung
18 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
Anderson + DC
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Rucksackreisen, Balkon, Kamera, Camping, Garten, Wandern, Jagen
Anzahl der Anschlüsse
2
Wasserfest
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Technische Details
Nominale Betriebszellentemperatur (NoC)
-20 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Zusammengeklappte Breite
280 mm
Gefaltete Tiefe
20 mm
Zusammengeklappte Höhe
192 mm
entfaltete Weite
280 mm
entfaltete Tiefe
3 mm
entfaltete Höhe
585 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.