Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3243 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108793780
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
294 mm
Höhe
524 mm
Merkmale
Produkttyp
Flachbildschirm-Montagearm
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,1000 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
45 "
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 2 °
Einstellbare Tiefe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.