Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24940100 Abfallbehälter Rechteckig Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24940100 Abfallbehälter Rechteckig Metall Grau
WENKO 24940100 Abfallbehälter Rechteckig Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108418438
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24940100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Kosmetikeimer – nützlich sollen sie sein, doch die Optik bleibt meist auf der Strecke. Der formschöne Treteimer Leno Easy Close von WENKO schafft in trendigen Farben Abhilfe! Der kompakte Kosmetikeimer Leno Easy Close von WENKO überzeugt auf ganzer Linie, insbesondere durch seine puristische Form und seine vielfältigen Eigenschaften. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer mithilfe des aus rostfreiem Edelstahl hergestellten, satinierten Pedals ohne einen Handgriff geöffnet werden. Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Dank des integrierten Beutelhalters ist der Beutel außerdem von außen unsichtbar. Der Farbe Taupe wird nachgesagt, sie wirke ausgeglichen und sei zudem elegant und zeitlos. Der neutrale Verwandte von Grau wird als Mischton gesehen und liegt zwischen den Farben Grau und Braun. Gefertigt ist der Treteimer Leno aus langlebigem Stahl, veredelt mit einem zeitlosen Lack in natürlichem Taupe. Das beruhigende Multitalent bietet auf diese Weise zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Farbnuancen, denn das Maulwurfsgrau vereint Ihr Interior aus harmonische Art und Weise. Der Treteimer Leno Easy Close von WENKO hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar. Je nach Farbarrangement wirkt Taupe mal wärmer und mal kühler aber garantiert gemütlich!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
5 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelöffnung
Terrasse
Beste Verwendung
Badezimmer
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 39 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.