Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24399100 Abfallbehälter Rund Rattan Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24399100 Abfallbehälter Rund Rattan Beige
WENKO 24399100 Abfallbehälter Rund Rattan Beige
WENKO 24399100 Abfallbehälter Rund Rattan Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108418226
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24399100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Dieser hochwertige Treteimer Manila von WENKO aus echtem Rattan überzeugt durch seine einzigartige Optik. Das Naturmaterial Rattan ist langlebig, hat einen natürlichen Charme und macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC, in der Küche und im gesamten Haushalt. Der Treteimer Manila hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden, im geschlossenen Zustand sorgt der praktische Deckel dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Form
Rund
Produktfarbe
Beige
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Rattan
Deckelöffnung
Terrasse
Beste Verwendung
Badezimmer
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.