Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 54913100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 54913100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 54913100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 54913100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
WENKO 54913100 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108418027
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54913100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edler Fabrikcharme trifft auf mattes Schwarz. Der im Industrial Style gehaltene Treteimer Leman Easy Close versprüht in Ihren vier Wänden einen ganz speziellen Charme und überzeugt auf ganzer Linie! Aus widerstandsfähigem Stahl wurde ein opulenter Treteimer in mattem Schwarz gefertigt. Seine schwarze, mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine rustikale Optik. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden. Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von 12 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar. Den Industrial-Stil prägt ein Mix aus rauen, herben und ursprünglichen Materialien und dunklen Farbtönen. Als Inspirationsquelle nutzt der Stil übrigens das Erscheinungsbild alter Fabrikhallen. Bekannt wurde der Industrial-Stil allerdings zunächst in New York, ehe er seinen Weg zu uns fand. Die Möbel und Wohnaccessoires im Industrial-Stil liegen voll im Trend! Mit dem Treteimer Leman Easy Close von WENKO sowie weiteren Möbel und Wohnaccessoires gestalten Sie in Ihrem zu Hause den angesagten Loft-Charakter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
12 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
380 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.